スリーライン
汁椀(溜内朱)(趣器<汁椀>)
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847326
M-142TM
M-143TM
身
110×60
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847335
M-143TM
M-142TM
蓋
101×30
¥
760
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847344
M-139TM
M-140TM・M-141U
身
103×68
¥
930
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847353
M-140TM
M-139TM
蓋
94×32
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください