曜日別特売

千筋吸物椀(身)(外黒内朱)(汁椀)

千筋吸物椀(身)(外黒内朱)(汁椀) - スリーライン

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン寸法(mm)121×60容量(mL)390対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847825GW-233
680
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする