スリーライン
かすみ型汁椀(身)(汁椀)
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
120×53
容量(mL)
300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847843
33-DBK
F-34BK
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25847834
33-DI
F-34I
¥
360
取扱い終了
25847859
33-DS
F-34BK
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください