スリーライン
角小鉢(三嶋)
ひわ茶色に細やかな印花紋様と美しく透明感あふれる白化粧を施しました。和の心を醸し出す逸品は、季節を問わずお使いいただけます。
用途
外食
材質
メラミン
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×60
容量(mL)
250
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848078
M-456MIS
¥
1,120
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください