丸小鉢(身)(三嶋)

丸小鉢(身)(三嶋) - スリーライン

ひわ茶色に細やかな印花紋様と美しく透明感あふれる白化粧を施しました。和の心を醸し出す逸品は、季節を問わずお使いいただけます。

用途外食材質メラミン寸法(mm)92×48容量(mL)170対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25848087Y-141MIS
940
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする