スリーライン
14cm深皿(志野)
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-217
寸法(mm)
140×30
容量(mL)
230
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848455
G-173SI
¥
820
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください