スリーライン
むし茶碗(身)(石焼)
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
81×72
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848769
G-146Z
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください