丸皿(黒釉)

丸皿(黒釉) - スリーライン丸皿(黒釉) - スリーライン丸皿(黒釉) - スリーライン丸皿(黒釉) - スリーライン

「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。

用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25848805M-461KYU229×30
1,7701,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25848814M-451KYU209×28
1,5101,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848857M-488KYU164×162×19
870689
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り8点です
25848866M-483KYU130×26
710579
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする