スリーライン
飯碗(黒釉)
「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
136-OP
寸法(mm)
118×62
容量(mL)
320
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848979
M-489KYU
¥
830
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください