スリーライン
角仕切皿
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途
病院、福祉
適合
K-190
形状
角皿
寸法(mm)
183×113×35
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25849487
M-116EA
メラミン
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25849496
M-116EB
ハイブリッドメラミン
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください