曜日別特売

角丸小鉢

角丸小鉢 - スリーライン角丸小鉢 - スリーライン

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

用途外食、福祉材質メラミン適合P-216寸法(mm)96×96×36容量(mL)100対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25851158M-125EA
790
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851167M-125EB
790
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851176M-125BE
490
取扱い終了
25851185M-125Y
490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする