飯丼(マイントリオ)

飯丼(マイントリオ) - スリーライン飯丼(マイントリオ) - スリーライン飯丼(マイントリオ) - スリーライン飯丼(マイントリオ) - スリーライン

陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。

用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
※フタ・身は別売りです。セット品ではございません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25851736LG-22114174
1,240
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851745LG-22212837
760
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
25851754LG-22313069
1,150
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851763LG-22411734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851779LG-22512565
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851788LG-22611331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851824LG-37714560
1,180
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
25851833LG-37813332
670
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする