スリーライン
むし茶碗(身)(アイボリー)
用途
外食、福祉
材質
メラミン
種別
身
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25851867
G-146I
LG-146F/YG-146F/G-146FKM/G-146FRU/GER-146F/GH-146F/GHS-146F
81×72
220
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
25851885
C-61MI
LC-61F/YC-61F
75×60
140
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください