スリーライン
小鉢(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
301-NI
寸法(mm)
111×43
容量(mL)
240
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25852077
YG-104
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください