スリーライン
深皿(コバルト)
ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25852305
GN-173
P-217
140×30
230
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25852287
GN-170
295-OP
190×31
430
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください