スリーライン
丸小鉢(身)(コバルト)
ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
301-NI
寸法(mm)
110×60
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25852418
GN-167
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください