スリーライン
スリーライン むし茶碗(身)(益子)
ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
81×72
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25852506
G-146E
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください