飯丼(千里)

飯丼(千里) - スリーライン飯丼(千里) - スリーライン

和食器のニュー・ベーシックタイプ。シダの葉をモチーフにした、クラフト調の明るい絵柄が美味しさを盛りたてます。

用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25852698YT-22313069
1,150
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25852707YT-22411734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25852716YT-22512565
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25852725YT-22611331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25852673YT-22114174
1,090
取扱い終了
25852689YT-22212837
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする