スリーライン
丼(梢春)
愛らしい「花囃子」、個性的な「刷毛目」、素朴な「陶庵」…。ロクロ目を表現した肉厚の丼は陶器に近い風合いを再現しています。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25853258
M-135E
302-OP
1200
175
83
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853267
M-119E
F-36BK
910
160
75
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853276
M-150E
F-37BK
760
150
76
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853285
M-120E
F-31BK
560
133
74
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853294
M-121E
F-34BK
440
119
74
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください