スリーライン
種丼
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25853556
GA-17
790
160
81
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853574
GR-17
790
160
81
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853547
GW-557B
620
145
86
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください