スリーライン
種丼(溜内黒)
手彫り感覚の味わいある器です。
落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
注意
※身とフタ別売ですので商品タイプをご確認の上ご購入下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25853985
GW-550TMK
850
156
75
身
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853994
GW-551TMK
-
141
39
フタ
¥
930
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください