スリーライン
種丼(金彩) 身のみ
(1件のレビュー)
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
750
直径(Φmm)
174
高さ(mm)
66
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
注意
※蓋は別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25854003
NY-191KK
身のみ
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください