スリーライン
麺丼(溜内黒)
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25854037
GW-554TMK
302-OP
175×84
1150
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25854046
GW-555TMK
298-OP
152×88
900
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください