スリーライン
そば猪口
そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
89×66
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25854143
G-961A
小豆梨地
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
25854186
G-961K
黒
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25854247
G-961TMK
黒内溜
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25854229
G-961S
朱
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください