曜日別特売

飯碗(溜内黒)(メラミンエックス)

飯碗(溜内黒)(メラミンエックス) - スリーライン飯碗(溜内黒)(メラミンエックス) - スリーライン飯碗(溜内黒)(メラミンエックス) - スリーライン飯碗(溜内黒)(メラミンエックス) - スリーライン

ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。

用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25854983M-201TMK150×64610
1,270
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
25855008M-203TMK138×63490
1,130
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
25855026M-205TMK134×58420
1,060
899
989(税込)
5日以内出荷
25855044M-241TMK122×53320
970
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする