曜日別特売

小鉢(色絵小紋)(メラミンエックス)

小鉢(色絵小紋)(メラミンエックス) - スリーライン

ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。

用途病院、福祉材質メラミンエックス対応食器洗浄機、消毒保管庫色絵小紋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25855288M-221REAΦ107×53
1,230
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25855297M-222REAΦ104×31
940
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする