スリーライン
小鉢(朱唐草)(メラミンエックス)
ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
用途
病院、福祉
材質
メラミンエックス
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
朱唐草
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25855306
M-221REB
身
Φ107×53
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25855315
M-222REB
蓋
Φ104×31
¥
940
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください