スリーライン
カップ(アイボリー)(メラミンエックス)
ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
用途
病院、福祉
材質
メラミンエックス
容量(mL)
260
適合
M-3FREI
寸法(mm)
97×127×68
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25855586
M-3REI
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください