スリーライン
3ツ切プレート
朝食や軽食メニューに最適なプレートです。病院・福祉施設、フードコート、ホテルなどで幅広くお使いいただけます。
用途
外食、病院、福祉、ホテル
材質
メラミン
適合
P-219
形状
角皿
寸法(mm)
200×200×21
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25856155
M-333KW
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください