スリーライン
マグボール
スープはもちろん、麺類やカレーなど多様に使えるボールです。大きなグリップで持ちやすい。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
FF104BK
寸法(mm)
165×127×72
容量(mL)
520
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25856173
BM501I
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856189
BM501KA
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください