スリーライン
湯呑(詩緒里)
色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
210
適合
M-149U
寸法(mm)
79×79
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25856453
M-148SH
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください