スリーライン
丸小鉢(遊奏)
青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-215
寸法(mm)
95×29
容量(mL)
90
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25856934
M-122US
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください