スリーライン
角小鉢(花もみじ)
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×52
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25857363
M-138HM
¥
1,210
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください