スリーライン
煮物碗(こもれび)
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
注意
※蓋・身は別売りです。セット売りではございません。種別をご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25857485
G-317KM
身
490
162×47
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857494
G-114KM
蓋
-
150×39
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857528
M-213KM
身
440
161×49
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください