曜日別特売

丸小鉢(こもれび)

丸小鉢(こもれび) - スリーライン丸小鉢(こもれび) - スリーライン丸小鉢(こもれび) - スリーライン丸小鉢(こもれび) - スリーライン丸小鉢(こもれび) - スリーライン

木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
本体と蓋別々での販売となります。ご購入前に「種別」欄をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25857546G-467KM本体110×50
970
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857555G-464KM110×40
990
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
25857564G-467FKM110×31
810
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857573Y-142KM本体110×40
990
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857589Y-142FKM110×31
810
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
25857598G-462KM本体100×40
940
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857607G-462FKM100×24
720
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857634M-137KM本体100×47
1,110
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857643N-1602KM104×33
770
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする