曜日別特売

深皿(ボレロ)

深皿(ボレロ) - スリーライン深皿(ボレロ) - スリーライン深皿(ボレロ) - スリーライン

柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25857835M-215BO295-OP202×46770
1,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857844G-473BO296-OP180×35450
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857878DP-116BO306-OP130×30180
770
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする