スリーライン
小鉢(ボレロ)
柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
ボレロ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25858237
M-221BO
身
Φ107×53
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858246
M-222BO
蓋
Φ104×31
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください