曜日別特売

角皿(ルビーズ)

角皿(ルビーズ) - スリーライン角皿(ルビーズ) - スリーライン角皿(ルビーズ) - スリーライン
(1件のレビュー)

温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25858404G-793RU294-OP180×130×25
1,510
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858413M-136RUK-190182×113×27
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858429G-792RU299-OP155×110×20
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25858404
2021-12-04
用途: 飲食店の盛り付け皿として使用
飲食業

飲食で、メラミンのお皿を探していたのですが、サイズもよく、デザインも可愛かったので、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする