スリーライン
むし茶碗(身)(アイボリー)
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
C-61FRU/GER-61F/GH-61F/GHS-61F
種別
身
寸法(mm)
76×60
容量(mL)
180
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25858709
G-461I
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください