スリーライン
深皿(ハミングone)
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25858788
GER-116
306-OP
130×30
180
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858745
GER-473
296-OP
180×35
450
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください