曜日別特売

角皿(ハミングone)

角皿(ハミングone) - スリーライン角皿(ハミングone) - スリーライン

温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25858806GER-407165×125×21299-OP
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858815GER-401184×117×37305-OP
1,530
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858797GER-793180×130×25294-OP
1,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする