スリーライン
角煮物碗(身)(アイボリー)
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
GER-114/GH-114/GHS-114
寸法(mm)
130×130×45
容量(mL)
400
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25858955
G-417I
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください