スリーライン
角小鉢(ブリーズ)(スモールウェアコレクション)
スモールウェアコレクションは少量盛り付けを前提に考えられた食器シリーズです。小ぶりながらも程よい盛り付けができ、美味しく楽しい食事タイムを演出します。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×36
容量(mL)
140
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25860109
M-124BZ
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください