スリーライン
角丸小鉢(カルポス)(フィット)(スモールウェアコレクション)
アイテムごとに色柄が異なる「フィット」シリーズはトレイメイクした際のアクセントとして食事に彩りを加えます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-216
寸法(mm)
96×96×36
容量(mL)
100
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25860215
M-125HTA
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください