スリーライン
深皿(デュオ)
3色の木の葉をモチーフにした、若々しいイメージの食器です。爽やかでやわらかな色合いが、心をなごませてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25860556
AID-112
P-203
165×41
400
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25860547
AID-111
AI-201
180×29
320
¥
1,180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください