曜日別特売

丸小鉢(身)(デュオ)

丸小鉢(身)(デュオ) - スリーライン

3色の木の葉をモチーフにした、若々しいイメージの食器です。爽やかでやわらかな色合いが、心をなごませてくれます。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)110×38容量(mL)210対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25860644AID-145
1,170
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする