曜日別特売

中皿(デュオ)

中皿(デュオ) - スリーライン

すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。視認性にも富んだ黒もご用意しました。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫デュオ内容量1個
注意
※蓋は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25861125M-351AID173×158×36
2,910
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
25861134M-127AIDΦ148×36
980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25861134M-127AID66262875M-127AIDM-127AID 中皿(蓋) スリーライン 66262875中皿(蓋)スリーライン1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする