スリーライン
中皿(フェロー)
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
フェロー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25861143
M-351AIF
身
173×158×36
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861159
M-127AIF
蓋
Φ148×36
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください