スリーライン
小鉢
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25861168
M-352AID
身
150×136×43
デュオ
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861186
M-352AIF
身
150×136×43
フェロー
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861195
M-129AIF
蓋
Φ125×36
フェロー
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25861204
M-353AID
身
132×118×43
デュオ
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861213
M-353FAID
蓋
Φ117×34
デュオ
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861229
M-353AIF
身
132×118×43
フェロー
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861238
M-353FAIF
蓋
Φ117×34
フェロー
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861247
M-357A
身
Φ95×31
水玉
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861256
M-357B
身
Φ95×31
可憐花
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861308
M-352BK
身
150×136×43
黒
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861317
M-353BK
身
132×118×43
黒
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861335
M-352Y
身
150×136×43
イエロー
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861344
M-353Y
身
132×118×43
イエロー
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861353
M-357Y
身
Φ95×31
イエロー
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861369
M-353P
身
132×118×43
ピンク
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861378
M-357P
身
Φ95×31
ピンク
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861177
M-129AID
蓋
Φ125×36
デュオ
¥
760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください