スリーライン
ランチプレート
用途
病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-218
形状
丸皿
寸法(mm)
294×225×35
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25861387
M-302PPC
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861396
M-302GPC
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861414
M-302NI
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861423
M-302P
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください